曜日別特売

ブルートゥーススピーカー Stanmore III

ブルートゥーススピーカー Stanmore III - MARSHALLブルートゥーススピーカー Stanmore III - MARSHALL

Homeline lllシリーズでミドルサイズにあたるStanmore IIIは、広がりのあるマーシャルサウンドを再現し、音楽に完全に没頭することができます。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなっています。

仕様●パワー・アンプ:ウーファー用50W D級アンプx1、ツイーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:97dB@1m付属品電源ケーブル質量(kg)約4.25形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350x203x188通信方式Bluetooth(R)5.2入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)45~20000対応コーデックSBC内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282180STANMORE3BLUETOOTH-BLACKBLACK
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38282189STANMORE3BLUETOOTH-CREAMCREAM
オープン
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする