曜日別特売

ブルートゥーススピーカー Tufton

ブルートゥーススピーカー Tufton - MARSHALL

マーシャルのポータブルスピーカーで最もサイズの大きなTuftonと一緒に出かけよう。Tuftonは最大20時間の連続再生を誇り、外出先で長時間のリスニングが楽しめます。 Bluetooth(R)5.0テクノロジーにより、約10mの範囲でさまざまなワイヤレスデバイスに接続できます。

仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 40WクラスDアンプx1、フルレンジ用 15WクラスDアンプx2、ツィーター用 10WクラスDアンプx1●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:102 dB SPL @ 1 m付属品電源ケーブル質量(kg)約4.9BLACK&BRASS形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229x350x163通信方式Bluetooth(R)5.0入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)40~20000充電時間(時間)フル:2.5連続再生時間約20時間防水保護等級IPX2対応コーデックSBC,aptx内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282241TUFTON Black and Brass
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする