シヤチハタ
Xスタンパー x-NG
・[印面向き]ヨコ
・[印面サイズ]5×29mm
・[書体]明朝体
・[インキ色]赤
・[インキ補充]可(専用補充インキ品番:XLR-20N)
仕様
専用補充インキ品番:XLR-20N
質量(g)
7
本体サイズ(mm)
36.5×9.9×63.0
インク色
赤
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38285226
X-NG
新任御挨拶
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38285235
X-NG
転任御挨拶
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38285251
X-NG
退任御挨拶
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38285260
X-NG
年末御挨拶
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38285278
X-NG
謹賀新年
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください