曜日別特売

組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸

組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸 - ツボサン組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸 - ツボサン組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸 - ツボサン

切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。
仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。

用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。形状半丸
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
タイプ
刃長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38285400HA005111セット(5本)215粗さ:荒目110123.8
12,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
38285409HA005121セット(5本)215粗さ:中目110123.8
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
38285418HA005131セット(5本)215粗さ:細目110123.8
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
38285427HA008111セット(8本)200粗さ:荒目1009.53
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
38285436HA008131セット(8本)200粗さ:細目1009.53
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
38285445HA010111セット(10本)185粗さ:荒目857.32.5
17,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
38285461HA010131セット(10本)185粗さ:細目857.32.5
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
38285470HA012111セット(12本)170粗さ:荒目704.22
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
38285479HA012131セット(12本)170粗さ:細目704.22
28,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする