曜日別特売

検定ヤスリ 鉄工タイプ 角

検定ヤスリ 鉄工タイプ  角 - ツボサン検定ヤスリ 鉄工タイプ  角 - ツボサン検定ヤスリ 鉄工タイプ  角 - ツボサン

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全面に刃が刻まれています。
長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。
目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
技能検定試験などに。
形状タイプ粗さ:荒目刃長(mm)350刃幅(mm)15刃厚(mm)15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38285391KA350KT1
9,600
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする