その他【ピボット】左90゜/右90゜【色域】TBD付属品電源コード、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー質量(kg)セット(スタンド付き):5.7、セット(スタンドなし):3.6消費電力(W)(最大)28 / (標準値)23.6電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.5角度(°)【チルト】前:-5゜~後:35゜【スイベル】355゜(±5゜)表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):554 × 383~513 × 240、セット(スタンドなし):554 × 333 × 58周波数【垂直走査】D-Sub 15pinアナログ:56-75Hz、DVI:56-75Hz、HDMI:50-75Hz、DisplayPort:56-75Hz機能HDCP、(HDCP1.4)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、6色相環、Black Level、ガンマ、 色温度、工場出荷時キャリブレーション済、OnScreen Control、Dual Controllerコントラスト比1000:1画素ピッチ0.2745×0.2745(mm)表示色約1677万色解像度1920×1080操作【OSD】7ボタン保証期間3年安心保証視野角【水平/垂直】178°/ 178°(CR≧10)応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100スピーカー1.2W+1.2W出入力端子D-Sub 15pinアナログ入力:1、DVI-D入力:1、HDMI入力:1、DisplayPort入力:1(Ver.1.2)、オーディオ入力:1 マイク入力:1 USBアップストリーム:1(USB 2.0)、USBダウンストリーム:2(USB 2.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1画面サイズ23.8インチ高さ調節130mm入力電源(V)100-240 (50/60Hz)アスペクト比16:9パネルIPS視野領域寸法(mm)527×296輝度(cd/m2)【標準値】250内容量1台