曜日別特売

21.5型 フルHD(1920×1080) IPS 液晶ディスプレイ ブラック

21.5型 フルHD(1920×1080) IPS 液晶ディスプレイ ブラック - LG21.5型 フルHD(1920×1080) IPS 液晶ディスプレイ ブラック - LG21.5型 フルHD(1920×1080) IPS 液晶ディスプレイ ブラック - LG

「働く」をサポートするさまざまな機能を搭載した21.5インチフルHDモニター、主な機能、IPSパネル21.5インチフルHD(1920×1080)、目にやさしい:フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード、3系統入力端子:HDMI×2、D-Sub15ピン×1、画面を有効に活用:OnScreen Control、自然で鮮やかな色合いで表示、フリッカーセーフ、Super Resolution+、スマートエナジーセービング

その他【色域】NTSC 72%付属品AC-DC アダプタ、D-Sub15ピンアナログケーブル、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)質量(kg)セット(スタンド付き):2.8、セット(スタンドなし):2.5消費電力(W)(最大)29 / (標準値)19.7電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.3角度(°)【チルト】前:-5゜~後:20゜表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):510×396×182、セット(スタンドなし):510×306×39電源コード(m)1周波数【垂直走査】D-Sub 15pinアナログ:56-75Hz、HDMI:50-75Hz機能HDCP:(HDCP1.4)、フリッカーセーフ:、ブルーライト低減モード:、色覚調整:、Smart Energy Saving:、Super Resolution+:、Black Level:、ガンマ:、色温度:、可変リフレッシュレート:、AMD FreeSync(TM) テクノロジー:、DAS Mode:、ブラックスタビライザー:、クロスヘア:、OnScreen Control:コントラスト比1000:1画素ピッチ0.248×0.248(mm)表示色約1677万色解像度1920×1080操作【OSD】OSDジョイスティック保証期間3年安心保証視野角【水平/垂直】178°/ 178°(CR≧10)応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック出入力端子D-Sub 15pinアナログ入力:1、HDMI入力:2、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1画面サイズ21.5インチ入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS視野領域寸法(mm)476×268輝度(cd/m2)250(標準値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3828513822MR410B
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする