【名入れ】クローバーカレンダー

【名入れ】クローバーカレンダー - レスタス【名入れ】クローバーカレンダー - レスタス【名入れ】クローバーカレンダー - レスタス【名入れ】クローバーカレンダー - レスタス【名入れ】クローバーカレンダー - レスタス

【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は種別:ロゴオプション付き版代込みの商品を をご注文ください。】
幸運のモチーフ四葉のクローバーのカレンダー。淡い配色でお部屋のインテリアにも馴染みやすく女性に人気のカレンダーです。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,前後月表示寸法(mm)535×380サイズ46/4切枚数13枚紙質ケント名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340名入れカレンダー下部へオフセット印刷製本ホットメルト(紙製本)サービス分類名入れ内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
38388720SG2910版代なし
1
27,980
30,778(税込)
2以上
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025
1215日まで
38388729SG2910ロゴオプション付き 版代込み
1
31,480
34,628(税込)
2以上
26,480
29,128(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025
1215日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする