曜日別特売

【名入れ】格言付色分文字(厚口) 晴雨表入り・年間予定表付

【名入れ】格言付色分文字(厚口) 晴雨表入り・年間予定表付 - レスタス

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
シンプルで見やすい定番サイズのカレンダーに心の支えとなる格言を掲載。

仕様六曜,メモスペース,前後月表示,旧暦,年表付,晴雨表種別版代なし寸法(mm)535×380サイズ46/4切枚数13枚紙質ケント名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×318名入れカレンダー下部へオフセット印刷製本ホットメルト(紙製本)サービス分類名入れ内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38388221SG253
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする