レスタス
【名入れ】マイ スウィーティー キャット
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
可愛い仔猫の写真を楽しめるカレンダー。飾る場所を選ばないコンパクトサイズが人気です。
仕様
六曜,メモスペース
種別
版代なし
寸法(mm)
435×297
サイズ
A4
枚数
7枚
紙質
マットコート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
45×260
名入れ
カレンダー下部へオフセット印刷
製本
ホットメルト(紙製本)
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。
FAX注文シート
をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
38389036
SG163
1
¥
21,980
¥24,178
(税込)
2以上
¥
17,980
¥19,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025年
12月15日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750