【名入れ】DOG・DOG・DOG ミシン目入り
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
可愛い子犬たちのカレンダーです。ミシン目で1カ月分ずつ切り離し可能なので常に最新の2カ月分を表示することができます。
仕様メモスペース,六曜
種別版代なし
寸法(mm)535×250
サイズ46/6切
枚数7枚
紙質マットコート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)50×210
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。