【名入れ】ビッグプラン

【名入れ】ビッグプラン - レスタス【名入れ】ビッグプラン - レスタス【名入れ】ビッグプラン - レスタス【名入れ】ビッグプラン - レスタス【名入れ】ビッグプラン - レスタス

【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は種別:ロゴオプション付き版代込みの商品を をご注文ください。】
迫力のジャンボサイズカレンダー。大きくて見やすい文字と前月、後月2カ月表示で機能性も抜群です。

仕様前後月表示,旧暦,メモスペース,六曜,土曜日色分け寸法(mm)770×515サイズB2枚数13枚紙質ケント名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)70×420名入れカレンダー下部へオフセット印刷製本ホットメルト(紙製本)サービス分類名入れ内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
38387941SG555版代なし
1
36,980
40,678(税込)
2以上
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025
1215日まで
38387950SG555ロゴオプション付き 版代込み
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする