【名入れ】シンプルスケジュール(年表付・スリーマンス)

【名入れ】シンプルスケジュール(年表付・スリーマンス) - レスタス【名入れ】シンプルスケジュール(年表付・スリーマンス) - レスタス【名入れ】シンプルスケジュール(年表付・スリーマンス) - レスタス【名入れ】シンプルスケジュール(年表付・スリーマンス) - レスタス【名入れ】シンプルスケジュール(年表付・スリーマンス) - レスタス

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
3カ月タイプのシンプルな壁掛けカレンダーです。1カ月ごとにミシン目で切り離せるので常に最新の3カ月を確認できます。表示裏には年表付。

仕様六曜,メモスペース,年表付種別版代なし寸法(mm)772×350サイズ46/3切枚数7枚紙質マットコート名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)65×310名入れカレンダー下部へオフセット印刷製本ホットメルト(紙製本)サービス分類名入れ内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
38387776SG317
1
25,980
28,578(税込)
2以上
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025
1215日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする