【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー

【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス【名入れ】ナチュラル卓上メモルダー - レスタス

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
ナチュラルな雰囲気のクラフト紙が人気。裏面はポケット状になっており、ペンやメモなどの小物が収納可能です。

仕様メモスペース,前後月表示種別版代なし寸法(mm)138×185紙質クラフト名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140名入れ台紙に箔押し印刷製本リング製本サービス分類名入れ内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
38389578MR101
1
23,980
26,378(税込)
2以上
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025
1215日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする