【名入れ】卓上メモルダー

【名入れ】卓上メモルダー - レスタス【名入れ】卓上メモルダー - レスタス【名入れ】卓上メモルダー - レスタス【名入れ】卓上メモルダー - レスタス【名入れ】卓上メモルダー - レスタス【名入れ】卓上メモルダー - レスタス【名入れ】卓上メモルダー - レスタス

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
カラーユニバーサルデザインを採用。裏面部分はポケット付きでデスクまわりの小物を収納できる便利なカレンダーです。

仕様メモスペース,前後月表示種別版代なし寸法(mm)138×185紙質晒クラフト名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140名入れ台紙に箔押し印刷製本リング製本サービス分類名入れ内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
38389596MR102
1
25,980
28,578(税込)
2以上
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025
1215日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする