ミツバサンコーワ
ホーンリレー
24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、
さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。
用途
24V車用ホーンリレー
仕様
●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)
使用温度範囲(℃)
-40~80
定格電圧(V)
DC24
使用電圧範囲(V)
DC20~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38390156
RC-5301P
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください