ダイヤテックス
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面)
ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
用途
断熱材のジョイントに。
枠周りの防水用に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.24
長さ(m)
20
基材
PE
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/10mm)
78.4
粘着力(N/25mm)
40.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(24巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38390339
KM-50-BK
ブラック
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38390348
KM-50-WH
ホワイト
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください