エレベーター三脚

エレベーター三脚 - アックスブレーンエレベーター三脚 - アックスブレーンエレベーター三脚 - アックスブレーン

水平ライン光の位置合わせが簡単に!
微調整台(雲台)付、地墨ポイント投射可能!

用途レーザー墨出器用の三脚に付属品微調整台(雲台)、ソフトケース質量(kg)1.9高さ(mm)開脚:【1段目】560【2段目】935【3段目】1335最高高さ(mm)1645(雲台墨出し取り付け面まで)パイプ径(Φmm)【センターパイプ】30取付ねじ5/8インチ折たたみ時の高さ(mm)620昇降幅(mm)【エレベーター】310内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400568AX-1400
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする