紙パック式掃除機

紙パック式掃除機 - 日立

軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。
軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。
空気の力できれいに。[パワフルエアーヘッド]吸い込んだ空気の力でブラシを回転させて、じゅうたん上のごみをかき上げます。

付属品すき間用吸口、パックフィルター、GP-110F 1枚ホワイト消費電力(W)1180~約240幅(cm)ヘッド:約25コード長さ(m)5本体質量(kg)2.7、標準質量:4.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202吸込仕事率(W)600~約100運転音67~約60dB集じん量(L)1.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400331CV-KV70M-W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする