太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
固定用 FAイーサネットケーブル
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。
シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるCMを取得、NFPA70対応。
用途
UL.cUL標準ケーブル
規格
cUL リスティング
定格電圧(V)
300
絶縁体厚さ(mm)
0.25
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5000以上
シース厚(mm)
0.65
導体構成(本/mm)
SOLID
絶縁体外径(mm)
1.03
対数(P)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
93.8(Ω/km)(20℃)以下
耐電圧(V/min)
AC700
ケーブルサイズ(AWG)
【導体】24
カテゴリー
CAT5e
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400401
FA-5E24SLAB/CM
EtherCAT / IX industrial
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
38400410
SFA-5E24SLA/CM
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表