曜日別特売

FAMV-5E26SB-IP□M

FAMV-5E26SB-IP□M - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IP□M - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

UL、cUL標準ケーブル。
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
絶縁体に架橋ポリエチレン(XLPE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用

用途工場内イーサネット用高速可動配線用パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400498FAMV-5E26SB-IP1M1本(1m)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400507FAMV-5E26SB-IP3M1本(3m)
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400516FAMV-5E26SB-IP5M1本(5m)
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400525FAMV-5E26SB-IP7M1本(7m)
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする