太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
高屈曲用 FAイーサネットケーブル
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途
高速可動のケーブルベアに最適。
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5000以上
シース厚(mm)
0.6
導体構成(本/mm)
30/0.08
絶縁体外径(mm)
0.9
対数(P)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC700
ケーブルサイズ(AWG)
【導体】26
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
規格
定格電圧(V)
絶縁体厚さ(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400340
FAMV-5E26SB(BK)
-
cUL
30
0.2
146(Ω/km)(20℃)以下
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400349
FAMV-6A26SLAB/CM(BK)
EtherCAT / IX industrial
cUL リスティング
300
0.22
168(Ω/km)(20℃)以下
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表