太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
移動用 FAイーサネットケーブル
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途
可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5000以上
シース厚(mm)
0.6
対数(P)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC700
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
規格
定格電圧(V)
絶縁体厚さ(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400358
FAFX-5E25SB(BK)
-
cUL
30
0.2
7/0.18
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400367
FAFX-5E25SLAB(BK)
EtherCAT / IX industrial / CC-Link IE
UL cUL
30
0.23
7/0.18
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400376
FAFX-5E25SLAB/CM(BU)
EtherCAT / IX industrial / CC-Link IE
cUL リスティング
300
0.23
7/0.18
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400385
FAFX-6A26SLAB
EtherCAT / IX industrial
cUL
30
0.19
7/0.17
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表