太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
FAFX-5E25SLAB-IP□M
UL、cUL標準ケーブル。
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
EtheCAT適合。
用途
工場内イーサネット用二重シールドパッチコード
規格
RoHS指令
絶縁体厚さ(mm)
0.23
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
500以上
シース厚(mm)
0.6
導体構成(本/mm)
7/0.18
絶縁体外径(mm)
1
対数(P)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
120(Ω/km)(20℃)以下
耐電圧(V/min)
AC500
ケーブルサイズ(AWG)
【導体】25
カテゴリー
CAT5e
関連資料:
構造図(0.04MB)
電気特性(0.08MB)
用途・特徴(0.07MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400455
FAFX-5E25SLAB-IP1M
1本(1m)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400471
FAFX-5E25SLAB-IP3M
1本(3m)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38400480
FAFX-5E25SLAB-IP5M
1本(5m)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400489
FAFX-5E25SLAB-IP7M
1本(7m)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表