太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
FAFX-5E25SB-IP□M
UL、cUL標準ケーブル。
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
用途
工場内イーサネット用標準パッチコード
規格
RoHS指令
絶縁体厚さ(mm)
0.2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
500以上
シース厚(mm)
0.6
導体構成(本/mm)
7/0.18
絶縁体外径(mm)
0.95
対数(P)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
120(Ω/km)(20℃)以下
耐電圧(V/min)
AC500
ケーブルサイズ(AWG)
【導体】25
カテゴリー
CAT5e
関連資料:
構造図(0.04MB)
電気特性(0.09MB)
用途・特徴(0.06MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400419
FAFX-5E25SB-IP1M
1本(1m)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400428
FAFX-5E25SB-IP3M
1本(3m)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400437
FAFX-5E25SB-IP5M
1本(5m)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400446
FAFX-5E25SB-IP7M
1本(7m)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表