曜日別特売

FAMV-5E26SB-IPGVT□M

FAMV-5E26SB-IPGVT□M - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。
ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。
ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。
難燃性:UL VW-1(ケーブル)
PoE対応:IEEE802.3af準拠

用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400541FAMV-5E26SB-IPGVT3M1本(3m)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400550FAMV-5E26SB-IPGVT4M1本(4m)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400559FAMV-5E26SB-IPGVT5M1本(5m)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする