曜日別特売

LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ - 朝日産業

LEDタイプ
出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。
ランプの寿命は30,000時間。
蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。
【省エネ】
通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。
【長寿命】
定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。
また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。
【捕獲力】
誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。
【高品質】
国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。
直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。

付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか奥行(mm)75電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 2個LEDランプLT20BL/16-MPランプ寿命30000時間内容量1台
関連資料:(6.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体38399816-6902.6230
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体38399825-2302.6690
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体38399841-6902.4230
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体38399850-6902.9230
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体38399859-2302.9690
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする