USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。
2.5Gbpsイーサネット対応。最大データ転送速度2500Mbps (理論値) で、1Gbpsの約2.5倍の高速通信を実現します。
ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。
幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×25×15 (ケーブルを除く)適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android材質(ハウジング)アルミ、樹脂使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス転送速度(Mbps)2500(理論値)ケーブル長(cm)12 (コネクタ含む)イーサネット対応2.5GBASE-T (10/100/1000/2.5GBASE-T)内容量1個