サンコーテクノ
エーエルシーアンカーめねじ
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途
誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材質
【本体・スリーブ】スチール
表面処理
三価クロメート/カラー:樹脂
最大取付物厚さ(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじ長さl(mm)
ねじの呼び
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400751
AX-M8
1個(30個)
63
14.5
14
M8
14.5
¥
7,650
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400760
AX-M10
1個(20個)
72
16.5
17
M10
16.5
¥
6,400
¥
5,120
¥
5,632
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400769
AX-W3/8
1個(20個)
72
16.5
17
W3/8
16.5
¥
6,500
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください