MIZAR(ミザールテック)
リーディンググラス RH-100P
軽くて丈夫な持ちやすいプラスチック仕様です。レンズ面にはハードコートを施しており、傷がつきにくいのも特徴です。4倍の小レンズ付きです。
質量(g)
約72
レンズ径(Φmm)
100
倍率(倍)
2、小レンズ:4
レンズ
アクリルレンズ
コート
ハードコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38404418
RH-100P
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください