曜日別特売

鼻掛けルーペ EC-1

鼻掛けルーペ EC-1 - MIZAR(ミザールテック)鼻掛けルーペ EC-1 - MIZAR(ミザールテック)鼻掛けルーペ EC-1 - MIZAR(ミザールテック)

小鼻に引っ掛けて使用するタイプのルーペです。
透明度が高く、明るい視界が特徴です。

その他イタリア製質量(g)約5倍率(倍)1.6レンズ非球面レンズ(ハードコ-ト付)レンズサイズ(mm)85×50×2(名刺サイズ)材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404671EC-1
2,500
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする