曜日別特売

メガネルーペ HL-40D

メガネルーペ HL-40D - MIZAR(ミザールテック)

目に優しいブル-ライト30%カットのメガネ式ル-ペです。
使用しない時は跳ね上げられて非常に便利です。 フレ-ム色はブラウン・パ-プルの2色からお選びいただけます。専用ケ-ス付です。

フレームブラウンレンズアクリルレンズ(キズ防止コ-ティング加工済)レンズサイズ(mm)134×38内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404558HL-40D16約321.6220~350
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38404567HL-40D20約342120~170
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする