曜日別特売

クリップ式ルーペ KL-1720PC

クリップ式ルーペ KL-1720PC - MIZAR(ミザールテック)

レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。
クリップ式なので様々な物に取付可能です。

倍率(倍)2、サブレンズ:4質量(g)約200範囲(mm)クリップ部:約50レンズ径(Φmm)100レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404479KL-1720PC2、サブレンズ:4100
6,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする