MIZAR(ミザールテック)
ツールクリッパー TX-305
両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。
補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。
質量(g)
約495
本体寸法(mm)
130×205
レンズ径(Φmm)
60
倍率(倍)
2
レンズ
ガラスレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38404707
TX-305
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください