MIZAR(ミザールテック)
コンパス GF-801
解説書付きの風水コンパスです。
家の新築やお引越し、旅先を決める時など強運が得られる吉方位が分かれば安心です。
仕様
【文字盤】風水方位
付属品
解説書
寸法(mm)
55×55×13
タイプ
ドライタイプ
材質(ケース)
真鍮+クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38404786
GF-801
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください