MIZAR(ミザールテック)
コンパス GM-400
マップメジャー、コンパス、温度計、ルーペがセットになったアウトドアに便利なアイテムです。
仕様
ドライコンパス、温度計、シートルーペ(サイズ:約33×42mm)付
寸法(mm)
53×76
目盛
【縮尺】1/5000、1/20000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38404795
GM-400
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください