曜日別特売

双眼鏡 SBK-2510

双眼鏡 SBK-2510 - MIZAR(ミザールテック)双眼鏡 SBK-2510 - MIZAR(ミザールテック)双眼鏡 SBK-2510 - MIZAR(ミザールテック)双眼鏡 SBK-2510 - MIZAR(ミザールテック)双眼鏡 SBK-2510 - MIZAR(ミザールテック)

圧倒的大迫力の有効径100mmレンズ採用の25倍スタンダード双眼鏡です。
レンズは4群6枚で高いコントラストを誇り、窒素ガス封入の完全防水タイプ。大重量の為、ご使用の際は三脚に固定してお使い下さい。専用のキャリーケース付。

仕様プリズム:高屈折Bak4プリズムその他防水仕様(窒素ガス封入式)、専用三脚固定ホルダー付き(1/4インチカメラネジ穴)付属品専用キャリーケース、専用ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス、1年保証付き寸法(mm)415×255×110質量(kg)約16倍率(倍)25コートマルチコート対物レンズ有効径(mm)100レンズ構成4群6枚明るさ16径(mm)瞳:4アイレリーフ(mm)15.5実視界(°)2.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404741SBK-2510
100,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする