曜日別特売

ハイスドリル レギュラ TiNコート

ハイスドリル レギュラ TiNコート - グーリング

鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38454398661 10.000233-69681688710MT1
14,840
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454407661 10.200232-44051688710.2MT1
15,830
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454416661 10.500233-69561688710.5MT1
13,340
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454425661 11.000233-53881759411MT1
15,830
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454441661 12.000233-229018210112MT1
16,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454450661 12.500233-387118210112.5MT1
17,090
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454468661 13.000232-755318210113MT1
17,600
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454477661 13.500232-752618910813.5MT1
21,100
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454486661 14.000233-538318910814MT1
18,850
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454495661 14.500233-228221211414.5MT2
20,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454511661 15.000232-598021211415MT2
21,590
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454520661 16.000233-382921812016MT2
22,360
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454529661 17.000232-905322312517MT2
26,860
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454538661 17.460232-593522813017.46MT2
38,790
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454547661 17.500232-597522813017.5MT2
26,130
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454556661 18.000233-226022813018MT2
27,400
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454565661 19.000232-904723313519MT2
28,910
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454581661 19.500233-072123814019.5MT2
33,420
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454590661 20.000233-071023814020MT2
30,380
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454599661 20.500232-907924314520.5MT2
44,030
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454608661 21.000232-751524314521MT2
34,670
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454617661 22.000232-440824815022MT2
39,190
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454626661 23.000233-381925315523MT2
49,020
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454651661 25.000232-909428116025MT3
52,260
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454660661 26.000233-070028616526MT3
60,270
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454669661 26.500233-224228616526.5MT3
68,330
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454678661 29.000232-593429617529MT3
77,090
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454687661 30.000232-590529617530MT3
69,340
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454696661 8.000233-3847156758MT1
14,330
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454705661 8.500233-2266156758.5MT1
14,560
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454721661 9.000233-2251162819MT1
14,560
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454730661 9.500233-0670162819.5MT1
15,330
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454459661 12.700232-594618210112.7MT1
19,030
取扱い終了
返品不可
38454635661 23.810232-596628116023.81MT3
64,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする