グーリング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
材質
HSS
ねじれ角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
仕様
N/標準
内容量
1本
バスケットに入れる
133
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38452605
654 10.000
10
MT1
87
168
232-4389
¥
7,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452621
654 10.200
10.2
MT1
87
168
232-7475
¥
8,510
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452630
654 10.250
10.25
MT1
87
168
233-6973
¥
10,440
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452639
654 10.300
10.3
MT1
87
168
233-2292
¥
10,540
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452648
654 10.320
10.32
MT1
87
168
233-6978
¥
8,850
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452657
654 10.400
10.4
MT1
87
168
233-0702
¥
10,540
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452666
654 10.500
10.5
MT1
87
168
233-5477
¥
8,060
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452675
654 10.720
10.72
MT1
94
175
232-4398
¥
9,280
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452691
654 10.750
10.75
MT1
94
175
233-5379
¥
9,720
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452700
654 10.800
10.8
MT1
94
175
233-0668
¥
9,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452709
654 11.000
11
MT1
94
175
233-2319
¥
8,180
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452718
654 11.110
11.11
MT1
94
175
233-3898
¥
8,440
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452727
654 11.200
11.2
MT1
94
175
232-9082
¥
10,220
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452736
654 11.250
11.25
MT1
94
175
233-3803
¥
10,640
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452745
654 11.500
11.5
MT1
94
175
233-5385
¥
8,850
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452761
654 11.510
11.51
MT1
94
175
232-5885
¥
10,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452779
654 11.750
11.75
MT1
94
175
232-9101
¥
10,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452788
654 11.800
11.8
MT1
94
175
233-5394
¥
9,790
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452797
654 12.000
12
MT1
101
182
232-7480
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452806
654 12.200
12.2
MT1
101
182
233-0646
¥
10,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452815
654 12.300
12.3
MT1
101
182
232-5978
¥
9,980
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452840
654 12.500
12.5
MT1
101
182
232-9141
¥
8,630
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452849
654 12.700
12.7
MT1
101
182
233-5431
¥
9,770
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452858
654 12.750
12.75
MT1
101
182
232-4397
¥
10,220
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452876
654 13.000
13
MT1
101
182
233-0706
¥
8,850
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452901
654 13.250
13.25
MT1
108
189
233-0736
¥
9,590
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452910
654 13.490
13.49
MT1
108
189
233-2214
¥
10,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452919
654 13.500
13.5
MT1
108
189
232-7500
¥
9,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452928
654 13.890
13.89
MT1
108
189
232-9147
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452937
654 14.000
14
MT1
108
189
232-9126
¥
9,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452946
654 14.200
14.2
MT2
114
212
232-9071
¥
11,850
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452955
654 14.250
14.25
MT2
114
212
232-9125
¥
12,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452971
654 14.290
14.29
MT2
114
212
233-3882
¥
10,640
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38452980
654 14.680
14.68
MT2
114
212
232-5983
¥
12,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38452989
654 14.750
14.75
MT2
114
212
233-3858
¥
13,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38453007
654 15.000
15
MT2
114
212
233-3870
¥
9,770
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38453016
654 15.250
15.25
MT2
120
218
233-2280
¥
12,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38453025
654 15.500
15.5
MT2
120
218
233-2294
¥
10,310
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38453041
654 15.750
15.75
MT2
120
218
232-7549
¥
11,670
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38453050
654 15.870
15.87
MT2
120
218
232-5932
¥
11,420
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38453059
654 16.000
16
MT2
120
218
233-2216
¥
10,310
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38453077
654 16.500
16.5
MT2
125
223
233-5391
¥
14,110
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38453095
654 17.000
17
MT2
125
223
232-5921
¥
14,330
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38453111
654 17.070
17.07
MT2
130
228
232-5904
¥
16,110
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38453120
654 17.250
17.25
MT2
130
228
233-5405
¥
16,810
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38453138
654 17.500
17.5
MT2
130
228
232-9111
¥
14,570
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38453147
654 17.750
17.75
MT2
130
228
233-3841
¥
17,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38453156
654 18.000
18
MT2
130
228
232-5989
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38453165
654 18.250
18.25
MT2
135
233
233-3801
¥
16,340
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38453181
654 18.260
18.26
MT2
135
233
233-2284
¥
15,690
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ