ノートダイアリー2026/A5スリム

ノートダイアリー2026/A5スリム - ナカバヤシノートダイアリー2026/A5スリム - ナカバヤシノートダイアリー2026/A5スリム - ナカバヤシノートダイアリー2026/A5スリム - ナカバヤシノートダイアリー2026/A5スリム - ナカバヤシノートダイアリー2026/A5スリム - ナカバヤシノートダイアリー2026/A5スリム - ナカバヤシノートダイアリー2026/A5スリム - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

仕事でもプライベートでも使える人気のA5スリムサイズのノートダイアリー。カレンダーとリンクさせるのに便利な、日曜始まりタイプです。

用途新スタンダードのA5スリムサイズ本体質量(g)120寸法(横×縦×厚さ)(mm)133×216×5寸法(横×縦)(mm)本文:130×210材質(表紙)透明PVCシート製本中綴じステッチャー止め製本・差し込み式内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38406150NS-001-26Pピンク
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406159NS-001-26Bブルー
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406168NS-001-26Wホワイト
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406177NS-001-26Dブラック
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406186NS-001-26E1ウマ1
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406195NS-001-26E2ウマ2
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 毎日の作業予定書き込んでいます。
木ノ下金属工業株式会社

このダイアリーは紙質も良く大変気に入っています。
忘れないように毎月の日々のしないといけない事を書き込んでいます。
干支シリーズは早めに売り切れてしまうので早めの注文をお勧めします。
馬の表紙可愛いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする