ナカバヤシ
ノートダイアリー2026/セミB5
カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりタイプ。
用途
ご家庭やデスクでの活用範囲が広い大きめダイアリー。
本体質量(g)
240
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×257×5
寸法(横×縦)(mm)
本文:179×252
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406211
NS-002-26W
ホワイト
¥1,150
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406229
NS-002-26E1
ウマ1
¥1,150
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406238
NS-002-26E2
ウマ2
¥1,150
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406220
NS-002-26D
ブラック
¥1,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください