ビジネスダイアリー2026 B5デスク

ビジネスダイアリー2026 B5デスク - ナカバヤシビジネスダイアリー2026 B5デスク - ナカバヤシ

開きが良くて記入しやすいリング製本。たっぷり書けるB5サイズ

用途ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。ブラック本体質量(g)455寸法(横×縦×厚さ)(mm)200×265×14寸法(横×縦)(mm)本文:182×250材質(表紙)PVCレザー製本リング綴じ製本・差し込み式内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38406430BU-1200-26D
2,750
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする