ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2026カバータイプ/A5
左側は月間カレンダーで一か月の予定を記入。右側は縦軸に日付が入ったノートになっているので、プロジェクトや家族の予定を別々に記入したり、ロジカル罫を活用してグラフを作成したりできます。
用途
「月曜始まり」のカバー付きロジカルダイアリー。右側ノート付きの機能的な月間ページ
仕様
本文:上質紙・64ページ
本体質量(g)
132
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
155×215×6
寸法(横×縦)(mm)
本文:148×210
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38405836
NS-A506-26D
ブラック
¥950
¥
839
¥923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405845
NS-A506-26B
ブルー
¥950
¥
839
¥923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください