ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプ /B6ドラえもん

ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプ /B6ドラえもん - ナカバヤシロジカルダイアリー2026月間ノートタイプ /B6ドラえもん - ナカバヤシロジカルダイアリー2026月間ノートタイプ /B6ドラえもん - ナカバヤシロジカルダイアリー2026月間ノートタイプ /B6ドラえもん - ナカバヤシ

裏面も可愛いキャラクターデザイン!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。

用途ロジカルノートタイプのスケジュール帳! アイムドラえもんのデザイン。仕様本文:上質紙・64ページドラえもん本体質量(g)77寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×4寸法(横×縦)(mm)本文:128×182材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38405705NS-B602-26SDA1
610
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする