平安伸銅工業
室内つっぱり物干し 3段
縦の空間をいかして、雨天、花粉、夜間にも手軽に室内干し。 空間に溶け込むシルエット。
天井と床につっぱるだけの簡単設置で、室内の好きな場所を物干しスペースにできるつっぱり物干しポール
耐荷重(kg)
10
材質
支柱/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PC樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼・メッキ、ねじ類/鉄・メッキ
色
マットホワイト
質量(g)
(約)1900
寸法(cm)
(約)30×55×190~300
内容量
1個
注意
※アーム1本あたりの荷重は5kg以下にしてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38407787
TMH-73WH
10
(約)30×55×190~300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください