ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2026ファミリー/A3
5人分の予定を1ブロックに書き込めます。土日を繋げた月曜始まりなのでご家庭のイベントも書きやすいレイアウトです。
用途
ブロックタイプのファミリーカレンダーです。
本体質量(g)
148
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406771
COC-CLH-A3F-26
¥800
¥
699
¥769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください