ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2026文字月表CY/A3
六曜、節気、雑説、行事あり。
予定を書きやすい記入スペース
壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。
用途
目にやさしいクリーム地のカレンダー
仕様
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
149
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38406710
COC-CLH-A3CY-26
¥800
¥
699
¥769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください