曜日別特売

トップコーティングドリルセット

トップコーティングドリルセット - グーリング

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。
トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8有効加工深さ5D(刃径×5倍)内容量1セット
注意
※ドイツ取寄せ品のため納期はお問い合わせ下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38408706234 6.013174-75041.0~10.0mm(0.5とび)19
23,880
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38408715234 6.014174-75021.0~13.0mm(0.5とび)25
53,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38408731234 6.015174-75031.0~5.9mm(0.1とび)50
38,760
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408740234 6.016174-75066.0~10.0mm(0.1とび)41
81,850
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする