グーリング
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途
一般鋼、高硬度鋼、難削材用
仕様
N/標準
材質
HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)
135
バスケットに入れる
106
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38410036
1146 0.500
1箱(10本)
181-3355
22
6
0.5
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410045
1146 0.900
1箱(10本)
182-7444
32
11
0.9
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410061
1146 1.000
1箱(10本)
181-3423
34
12
1
¥
9,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410070
1146 1.100
1箱(10本)
181-0208
36
14
1.1
¥
10,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410079
1146 1.200
1箱(10本)
180-3758
38
16
1.2
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410088
1146 1.300
1箱(10本)
181-0175
38
16
1.3
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410097
1146 1.400
1箱(10本)
182-7544
40
18
1.4
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410106
1146 1.500
1箱(10本)
180-7007
40
18
1.5
¥
9,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410115
1146 1.600
1箱(10本)
180-7069
43
20
1.6
¥
9,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410140
1146 1.800
1箱(10本)
180-8649
46
22
1.8
¥
9,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410149
1146 1.900
1箱(10本)
181-1779
46
22
1.9
¥
10,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410158
1146 10.000
1本
181-0161
133
87
10
¥
3,770
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410167
1146 10.200
1本
180-8651
133
87
10.2
¥
5,810
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410176
1146 10.500
1本
182-7509
133
87
10.5
¥
5,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410185
1146 11.000
1本
182-7548
142
94
11
¥
6,580
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410201
1146 11.500
1本
182-5907
142
94
11.5
¥
8,440
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410210
1146 12.000
1本
181-1784
151
101
12
¥
8,970
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410219
1146 12.500
1本
180-7050
151
101
12.5
¥
11,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410228
1146 13.000
1本
181-3415
151
101
13
¥
11,420
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410246
1146 13.500
1本
181-1755
160
108
13.5
¥
16,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410255
1146 14.000
1本
180-7085
160
108
14
¥
14,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410271
1146 15.000
1本
182-7459
169
114
15
¥
21,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410280
1146 15.500
1本
181-1822
178
120
15.5
¥
25,490
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410289
1146 16.000
1本
180-5464
178
120
16
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410298
1146 2.000
1箱(10本)
180-3786
49
24
2
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410307
1146 2.100
1箱(10本)
180-5407
49
24
2.1
¥
11,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410316
1146 2.200
1箱(10本)
181-4895
53
27
2.2
¥
11,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410325
1146 2.300
1箱(10本)
180-3787
53
27
2.3
¥
11,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410341
1146 2.400
1箱(10本)
182-7537
57
30
2.4
¥
11,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410350
1146 2.500
1箱(10本)
180-8664
57
30
2.5
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410359
1146 2.600
1箱(10本)
180-8603
57
30
2.6
¥
11,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410368
1146 2.700
1箱(10本)
181-3349
61
33
2.7
¥
11,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410377
1146 2.800
1箱(10本)
180-3740
61
33
2.8
¥
11,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410386
1146 2.900
1箱(10本)
180-5423
61
33
2.9
¥
11,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410395
1146 3.000
1本
181-1745
61
33
3
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410411
1146 3.100
1本
181-0242
65
36
3.1
¥
1,160
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410420
1146 3.200
1本
180-6989
65
36
3.2
¥
980
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410429
1146 3.300
1本
180-8571
65
36
3.3
¥
980
¥
789
¥
868
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410438
1146 3.400
1本
180-7035
70
39
3.4
¥
1,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410447
1146 3.500
1本
180-6999
70
39
3.5
¥
980
¥
789
¥
868
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410456
1146 3.600
1本
182-7527
70
39
3.6
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410465
1146 3.700
1本
180-8625
70
39
3.7
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410481
1146 3.800
1本
182-7464
75
43
3.8
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410490
1146 3.900
1本
182-7484
75
43
3.9
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410499
1146 4.000
1本
180-8602
75
43
4
¥
1,060
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410508
1146 4.100
1本
181-3381
75
43
4.1
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410517
1146 4.200
1本
181-1806
75
43
4.2
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38410526
1146 4.300
1本
180-8634
80
47
4.3
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410535
1146 4.400
1本
180-5490
80
47
4.4
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38410551
1146 4.500
1本
180-8577
80
47
4.5
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ