グーリング
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
用途
一般鋼、難削材用(航空機)
仕様
N/標準
先端角(°)
135
バスケットに入れる
129
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38408749
1018 1.000
1箱(10本)
181-0247
HSCO(M42)
34
12
1
¥
9,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408758
1018 1.100
1箱(10本)
180-5496
HSCO(M42)
36
14
1.1
¥
9,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408767
1018 1.200
1箱(10本)
180-3721
HSCO(M42)
38
16
1.2
¥
10,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408776
1018 1.300
1箱(10本)
182-5909
HSCO(M42)
38
16
1.3
¥
9,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408785
1018 1.400
1箱(10本)
180-7009
HSCO(M42)
40
18
1.4
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408801
1018 1.500
1箱(10本)
181-4916
HSCO(M42)
40
18
1.5
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408810
1018 1.590
1箱(10本)
180-8626
HSCO(M42)
43
20
1.59
¥
8,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408819
1018 1.600
1箱(10本)
180-5440
HSCO(M42)
43
20
1.6
¥
8,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408828
1018 1.700
1箱(10本)
181-1744
HSCO(M42)
43
20
1.7
¥
8,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408837
1018 1.800
1箱(10本)
180-3734
HSCO(M42)
46
22
1.8
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408846
1018 1.900
1箱(10本)
180-8646
HSCO(M42)
46
22
1.9
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408855
1018 1.980
1箱(10本)
181-1821
HSCO(M42)
49
24
1.98
¥
9,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408871
1018 10.000
1本
181-1791
HSCO(M42)
133
87
10
¥
4,110
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408880
1018 10.100
1本
182-7453
HSCO(M42)
133
87
10.1
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408889
1018 10.200
1本
181-0224
HSCO(M42)
133
87
10.2
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408898
1018 10.300
1本
180-8648
HSCO(M42)
133
87
10.3
¥
5,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408907
1018 10.320
1本
182-5929
HSCO(M42)
133
87
10.32
¥
4,820
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408916
1018 10.500
1本
180-7005
HSCO(M42)
133
87
10.5
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408925
1018 10.720
1本
180-8616
HSCO(M42)
142
94
10.72
¥
5,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408941
1018 10.800
1本
181-3322
HSCO(M42)
142
94
10.8
¥
7,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408950
1018 11.000
1本
181-0166
HSCO(M42)
142
94
11
¥
6,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408959
1018 11.110
1本
181-0151
HSCO(M42)
142
94
11.1
¥
5,190
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408968
1018 11.500
1本
181-0203
HSCO(M42)
142
94
11.5
¥
7,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408977
1018 11.510
1本
180-3756
HSCO(M42)
142
94
11.51
¥
6,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408986
1018 11.910
1本
181-0176
HSCO(M42)
151
101
11.91
¥
7,340
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38408995
1018 12.000
1本
181-1765
HSCO(M42)
151
101
12
¥
7,610
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409011
1018 12.200
1本
180-3773
HSCO(M42)
151
101
12.2
¥
10,650
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409020
1018 12.300
1本
180-7012
HSCO(M42)
151
101
12.3
¥
8,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409029
1018 12.500
1本
181-1815
HSCO(M42)
151
101
12.5
¥
8,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409038
1018 12.700
1本
182-7486
HSCO(M42)
151
101
12.7
¥
8,630
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409047
1018 12.800
1本
180-3733
HSCO(M42)
151
101
12.8
¥
11,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409056
1018 13.000
1本
181-0243
HSCO(M42)
151
101
13
¥
9,060
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409065
1018 2.000
1箱(10本)
181-0233
HSCO(M42)
49
24
2
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409081
1018 2.100
1箱(10本)
182-7476
HSCO(M42)
49
24
2.1
¥
8,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409090
1018 2.200
1箱(10本)
180-7021
HSCO(M42)
53
27
2.2
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409099
1018 2.300
1箱(10本)
181-1813
HSCO(M42)
53
27
2.3
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409108
1018 2.380
1箱(10本)
181-0255
HSCO(M42)
57
30
2.38
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409117
1018 2.400
1箱(10本)
180-3706
HSCO(M42)
57
30
2.4
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409126
1018 2.500
1箱(10本)
180-8637
HSCO(M42)
57
30
2.5
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409135
1018 2.600
1箱(10本)
182-5957
HSCO(M42)
57
30
2.6
¥
8,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409151
1018 2.700
1箱(10本)
182-5946
HSCO(M42)
61
33
2.7
¥
9,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409160
1018 2.780
1箱(10本)
181-1836
HSCO(M42)
61
33
2.78
¥
9,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409169
1018 2.800
1箱(10本)
181-3332
HSCO(M42)
61
33
2.8
¥
8,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409178
1018 2.900
1箱(10本)
180-3776
HSCO(M42)
61
33
2.9
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409187
1018 3.000
1本
180-5457
HSCO(M42)
61
33
3
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409196
1018 3.100
1本
182-5956
HSCO(M42)
65
36
3.1
¥
930
¥
759
¥
835
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409205
1018 3.170
1本
180-7029
HSCO(M42)
65
36
3.17
¥
810
¥
659
¥
725
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409221
1018 3.200
1本
180-6990
HSCO(M42)
65
36
3.2
¥
910
¥
739
¥
813
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409230
1018 3.300
1本
181-1736
HSCO(M42)
65
36
3.3
¥
840
¥
689
¥
758
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38409239
1018 3.400
1本
181-1741
HSCO(M42)
70
39
3.4
¥
960
¥
779
¥
857
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ